Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 28257 4 Bohrer Hammer drill bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonbohrer ProXtreme 14x150/90mm heller
Betonbohrer ProXtreme 14x150/90mm heller
Betonbohrer ProXtreme 14x150/90mm heller
Betonbohrer ProXtreme 14x150/90mm heller
Betonbohrer ProXtreme 14x150/90mm heller
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109786645
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     28257 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Betonbohrer
Schlagbohrer
Der perfekte Schlagbohrer für extreme Anforderungen in Beton und Naturstein. Der ProXtreme von Heller überzeugt mit höchster Lebensdauer, exzellentem Anbohrverhalten und starker Leistung. Die optimale Kopfgeometrie und das großvolumige Wendeldesign ermöglichen eine sehr hohe Bohrgeschwindigkeit. Dank der angeschliffenen Hartmetallplatte und hochfester Kopflötung eignet sich der ProXtreme für ein breites Einsatzspektrum. Darüber hinaus sichert die von Heller eingesetzte Strahltechnik extrem gute Leistungseigenschaften und hohe Bruchsicherheit. Dieser Bohrer hat eine 3-kant "Tri" Aufnahme. Tipps und Tricks zur professionellen Anwendung: Hier geht’s zum Heller Video-Tutorial
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Hammer drill bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
14 mm
Länge (mm)
150 mm
Geeignet für Materialien
Porenbeton, Mauerziegel, Marmor, Mauerwerk, Naturstein
Arbeitslänge
90 mm
Schaftform
Morsekegelschaft
Steinbohrerdurchmesser
14 mm
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Schneidkanten
2
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
18017 7
ab € 1,03*
Ähnlich
Heller
28245 1
ab € 2,40*
Ähnlich
Heller
24061
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.