Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 28671 8 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HELLER HELLER Diamant-Bohrkrone CERA EXPERT Highspeed 68mm, Aufnahme M14
Artikeldetailsicht HELLER HELLER Diamant-Bohrkrone CERA EXPERT Highspeed 68mm, Aufnahme M14
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109786670
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     28671 8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Bohrdurchmesser
68 mm
Geeignet für Materialien
Granit, Marmor, Dachziegel, Kachel
Schaftform
Sechskantschaft
Produktfarbe
Edelstahl
Unterstützte Gewindegröße
M14
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 23,00*
Ähnlich
Heller
28660 2
ab € 19,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.