Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 28672 5 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HELLER HELLER Diamant-Bohrkrone CERA EXPERT Highspeed 82mm, Aufnahme M14
Artikeldetailsicht HELLER HELLER Diamant-Bohrkrone CERA EXPERT Highspeed 82mm, Aufnahme M14
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109786738
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     28672 5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Bohrdurchmesser
82 mm
Geeignet für Materialien
Granit, Marmor, Dachziegel, Kachel
Schaftform
Sechskantschaft
Produktfarbe
Edelstahl
Unterstützte Gewindegröße
M14
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,70*
€ 115,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 23,00*
Ähnlich
Heller
28660 2
ab € 19,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.