Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Kernbohrmaschine
>
Kernbohreinheit
>
Kernbohrer
>
Artikel
Heller 24532 6 Bohrer Kernbohrer-Bit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-109786866
Hersteller:
Heller
Herst.-Nr.:
24532 6
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrerart
Kernbohrer-Bit
Bohrdurchmesser
80 mm
Länge (mm)
550 mm
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton, Kalkstein, Mauerwerk, Naturstein
Arbeitslänge
430 mm
Schaftform
SDS Max
... >
Werkzeug-Zubehör
>
Drehwerkzeugteile & -zubehör
>
Bohrer
Weitere Suchbegriffe:
Schlagbohrkrone
,
Kernbohrer
,
Kernlochbohrer
,
kernbohrer 80mm
,
kernbohrer
,
hammerbohrkrone 80 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 273,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,05*
€ 430,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,40*
€ 427,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,54*
€ 381,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,84*
€ 363,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 289,75*
€ 344,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,83*
€ 325,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller 23295 1 Bohrkrone 25mm 1St.
Heller
23295 1
ab € 36,29*
Ähnlich
Heller 29789 Bohrkrone 40mm 1St.
Heller
29789
ab € 184,25*
Ähnlich
Heller Ratioquick Bohrkrone 23390 Bohrkrone 40mm 1St.
Heller
23390
ab € 95,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen