Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 101652P Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-110240214
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     101652P
EAN/GTIN:
     4007140386731
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
ruko mehrstufenbohrer
mehrstufenbohrer
Weitere Informationen:
Merkmale
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Länge (mm)
94.5 mm
Geeignet für Materialien
Bronze, Eisenguss, Edelstahl, Stahl
Bohrermaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 7 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.