| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-110321913 Herst.-Nr.: LAMPH10M EAN/GTIN: 5410329637040 |
| |
|
| | |
| Installieren Sie diese Außenleuchte auf der Terraze oder im Garten. Die Leuchte wird mit Lampenschirm und einem pulverbeschichteten Metallfuß geliefert. Weitere Informationen: Ergonomie | Kabellänge | 3 m | Energie | Energiequelle | AC | | Eingangsspannung | 220-240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | | Stromstecker-Typ | Typ C | | AC Eingangsspannung | 220-240 V | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | E27 | | Gesamtleistung | 20 W | Design | Produktfarbe | Anthrazit, Weiß | | Empfohlene Platzierung | Garten | | Gehäusematerial | Metall, Polyvinylchlorid (PVC), Stahl | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 | | Schutzart | II | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 1500 mm | | Gewicht | 7050 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |