Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RBA-09-AS5–CAX–A1 9U Wandmontiertes Regal Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton RBA-09-AS5–CAX–A1 9U Wandmontiertes Regal Weiß
Triton RBA-09-AS5–CAX–A1 9U Wandmontiertes Regal Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-11107235
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RBA-09-AS5-CAX-A1
EAN/GTIN:
     8595105018446
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse
Der geschweißte Wandverteiler ist der Klassiker für mittelgroße Installationen. Er hat sich bei tausenden erfolgreichen Installationen bewährt. Die hochwertige Verarbeitung gewährleistet sein tolles Aussehen sowie seinen hohen Gebrauchswert. Das Gehäuse verfüg über eine robuste Schweißkonstruktion. Die hohe Verarbeitungsqualität und neueste Technologien gewährleisten sein tolles Aussehen. Der Wandverteiler verfügt standardmäßig über eine Vollglastür. Auf Wunsch kann jedoch auch eine Vollblech- oder perforierte Tür geliefert werden. Das Scharniersystem ermöglicht ein Öffnen der Tür um fast 180°. Die Tür kann einfach demontiert werden. VERSTELLBARE VERTIKALE RASTERSCHIENEN Das Paar der vertikalen 19''-Rasterschienen kann in der Schranktiefe beliebig stufenlos verstellt werden. Dies erleichtert den Einbau der Komponenten sowie das Kabelmanagement. HERAUSBRECHBARE VERBLENDUNGEN Im oberen, unteren und hinteren Teil des Gehäuses befinden sich Kabeleinführungen, die mit herausbrechbaren Verblendungen versehen sind. Bestandteil des Beipacks sind ein Kunststoffrahmen sowie eine Bürstenleiste zum Abdichten der Kabeleinführung gegen Staub. Beipack: - Türschlüssel 2x. - Holzschraube 6x50 4x. - Unterlegscheibe 6.6 4x. - Dübel 10 4x. - Käfigmutter M6 8x. - Bürstenleiste 1x. Material: - Sicherheitsglas gehärtet 5mm Stahltiefziehblech. - Einteiliger 19“-Wandverteiler mit Schutzgrad IP 30. - Das Gehäuse wird direkt an der Wand befestigt. - Bestandteil des Verteilers sind zwei verstellbare vertikale Rasterschienen. - Verteilerkonstruktion: kompakte Schweißkonstruktion; Vollglastür: 5mm starkes Sicherheitsglas. - Die Gehäuse sind für den Einbau von Daten- und Telekommunikationsanlagen und ihrer - Verteilersysteme bestimmt. - Der Verteilerrahmen sowie alle abnehmbaren Teile sind mit Erdungskabeln verbunden, die - während der gesamten Nutzungsdauer des Gehäuses ordnungsgemäß befestigt und einge.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
20100 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
600 x 495 x 500 mm
Merkmale
Rack-Kapazität
9U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
495 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
19700 g
Weitere Suchbegriffe: Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,51*
€ 196,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,16*
€ 194,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,79*
€ 186,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,74*
€ 181,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,79*
€ 163,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.