| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-11123931 Herst.-Nr.: 21110022 EAN/GTIN: 4021121505546 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Richtkopplerdosen, 3fach, für Durchschleifsysteme in Einkabel-Anlagen nach EN 50494 und EN 50607
- Mit Gleichspannungs-Durchlass über Sat-Anschluss zur Stammleitung (max. 24 V/400 mA, 22-kHz- und DiSEqCTM-Signal)
- Überlastschutz durch elektronische Sicherung und Entkopplungsdioden
- Als Abschlusswiderstand ist ERA 14 zu verwenden
- Erfüllen: EN 60728-11 und EN 50083-2
- Stabiles Druckgussgehäuse
- Mit Schraub- und Krallenbefestigung, passend für UP-Dosen mit Ø 55-65 mm
- Mit fast allen Installationsprogrammen kombinierbar
- Anschlüsse: TV - IEC (St)
Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Metallisch | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Metall | Merkmale | Buchsen-Typ | TV + Radio |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Multimediadose, SAT-Antennendose, SAT-Dose, SAT/TV/RF-Antennendose, SAT/TV/RF-Dose, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, sat-antennendose kathrein, sat-antennendose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |