Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Haustechnik
>
Smart Home Beleuchtung
>
Smart Home Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
RZB Cadero Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED 10 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-112195945
Hersteller:
RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
582110.0031.25
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Dekorative runde LED Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur und Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Klares Kristallglas, innen lackiert, mit Montagefixierung. Abdeckring mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. Mit integriertem Dämmerungsschalter.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
64 mm
Gewicht
2940 g
Kopfdurchmesser
311 mm
Design
Typ
Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit, Weiß
Gehäusematerial
Aluminium-Guss
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Befestigungstyp
Decken- & Wandmontage
Schutzfunktion
Salzwasserbeständig
Diffusormaterial
Glas
Einfache Installation
Ja
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
10 W
Lichtfarbe
Neutralweiß, Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
125 °
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
800 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
80 lm/W
... >
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Außenbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe:
Wandanbaulampe
,
Wandanbauleuchte
,
Außen-Deckenleuchte
,
Außendeckenleuchte
,
Deckenleuchten Outdoor
,
LED Anbaudeckenleuchte
,
LED Deckenanbauleuchte
,
LED Außendeckenleuchte
,
LED Außenwandleuchte
,
Smart Home Anbaudeckenleuchte
,
Smart Home Deckenanbauleuchte
,
Außen-Wandleuchte
,
Außendwandleuchte
,
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
anbaudeckenleuchte rzb
,
led außenwandleuchte
,
außen-deckenleuchte led
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,45*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,86*
€ 267,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,29*
€ 266,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,46*
€ 254,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,17*
€ 245,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,45*
€ 217,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Großbuchstabe A sw H120mm 99223.003.A
RZB Leuchten
99223.003.A
ab € 1,76*
Zubehör
Großbuchstabe A sw H60mm 99221.003.A
RZB Leuchten
99221.003.A
ab € 1,50*
Zubehör
Großbuchstabe B sw H60mm 99221.003.B
RZB Leuchten
99221.003.B
ab € 1,50*
Zubehör
Großbuchstabe C sw H60mm 99221.003.C
RZB Leuchten
99221.003.C
ab € 1,50*
Zubehör
Großbuchstabe D sw H200mm 99224.003.D
RZB Leuchten
99224.003.D
ab € 3,90*
Zubehör
Großbuchstabe D sw H40mm 99220.003.D
RZB Leuchten
99220.003.D
ab € 1,29*
Zubehör
Großbuchstabe D sw H60mm 99221.003.D
RZB Leuchten
99221.003.D
ab € 1,50*
Zubehör
Großbuchstabe E sw H100mm 99222.003.E
RZB Leuchten
99222.003.E
ab € 1,63*
Zubehör
Großbuchstabe E sw H200mm 99224.003.E
RZB Leuchten
99224.003.E
ab € 3,89*
Zubehör
Großbuchstabe E sw H40mm 99220.003.E
RZB Leuchten
99220.003.E
ab € 1,29*
Zubehör
Großbuchstabe E sw H60mm 99221.003.E
RZB Leuchten
99221.003.E
ab € 1,50*
Zubehör
Großbuchstabe F sw H100mm 99222.003.F
RZB Leuchten
99222.003.F
ab € 1,63*
Zubehör
Großbuchstabe F sw H120mm 99223.003.F
RZB Leuchten
99223.003.F
ab € 1,76*
Zubehör
Großbuchstabe F sw H200mm 99224.003.F
RZB Leuchten
99224.003.F
ab € 3,89*
Zubehör
Großbuchstabe G sw H120mm 99223.003.G
RZB Leuchten
99223.003.G
ab € 1,76*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen