Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3com Switch 4200G 48-Port Managed L3 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3com Switch 4200G 48-Port Managed L3 1U
3com Switch 4200G 48-Port Managed L3 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1125151
Hersteller:
     3Com
Herst.-Nr.:
     3CR17662-91-US
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
MAC Adressen Filtern
Ja
Design
Formfaktor
1U
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP
Switch Protokoll
Ethernet
Data Link Protokolle
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
261000 h
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4700 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
136 Gbit/s
Max. Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
442 x 300 x 44 mm
Energiebedarf
90 - 240 VAC, 50 / 60 Hz
Weitere Anschlüsse
44 x 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (MDI/MDIX), 4 x Gigabit (1000BASE-T / SFP), 2 x 10-Gigabit XENPAK(XFP).
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Vollduplex
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Weitere Suchbegriffe: 48-port sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 775,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,07*
€ 1.015,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,95*
€ 1.011,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 843,69*
€ 1.003,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,59*
€ 977,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,78*
€ 923,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.