Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto 110-851860 Haushaltsbatterie Einwegbatterie D Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-113203001
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     110-851860
EAN/GTIN:
     4250175851860
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 55 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
D
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
61.5 mm
Durchmesser
34.2 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
126 mm
Verpackungstiefe
93 mm
Verpackungshöhe
34 mm
Paketgewicht
157.58 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.