Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5Stack S006 Zubehör für Entwicklungsplatinen ISP-Programm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M5Stack S006 Zubehör für Entwicklungsplatinen ISP-Programm Schwarz
M5Stack S006 Zubehör für Entwicklungsplatinen ISP-Programm Schwarz
M5Stack S006 Zubehör für Entwicklungsplatinen ISP-Programm Schwarz
M5Stack S006 Zubehör für Entwicklungsplatinen ISP-Programm Schwarz
M5Stack S006 Zubehör für Entwicklungsplatinen ISP-Programm Schwarz
M5Stack S006 Zubehör für Entwicklungsplatinen ISP-Programm Schwarz
M5Stack S006 Zubehör für Entwicklungsplatinen ISP-Programm Schwarz
M5Stack S006 Zubehör für Entwicklungsplatinen ISP-Programm Schwarz
M5Stack S006 Zubehör für Entwicklungsplatinen ISP-Programm Schwarz
M5Stack S006 Zubehör für Entwicklungsplatinen ISP-Programm Schwarz
M5Stack S006 Zubehör für Entwicklungsplatinen ISP-Programm Schwarz
M5Stack S006 Zubehör für Entwicklungsplatinen ISP-Programm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-114159826
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     S006
EAN/GTIN:
     6972934174024
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
20.1 mm
Höhe
4.7 mm
Gewicht
2.9 g
Verpackungsbreite
136 mm
Verpackungstiefe
92 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
6.8 g
Merkmale
Produkttyp
ISP-Programm
Kompatibilität
M5
Markenkompatibilität
M5Stack
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.