Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TEL 6-0915 Elektrischer Umwandler 6 W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-116458159
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEL 6-0915
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
6 W
DC input Spannung
4.5-12 V
Ausgangsstrom
250 mA
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.4 mm
Tiefe
10.8 mm
Höhe
24.3 mm
Gewicht
7.5 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,404* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 160,20*
€ 190,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 153,01*
€ 182,08
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 151,48*
€ 180,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 148,62*
€ 176,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,92*
€ 165,31
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 124,04*
€ 147,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.