| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-117252350 Herst.-Nr.: 77-94488 EAN/GTIN: 840304750566 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.7 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Material | Polycarbonat (PC), Gummi | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Samsung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Galaxy S24+ | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Eingebaute Bildschirmabdeckung | Ja | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Schmutzabweisend, Tropfsicher, Staubresistent, Kratzresistent, Schockresistent | ![](/p.gif) | Gürtelclip | Ja | ![](/p.gif) | Kabelloses Aufladen | Ja | ![](/p.gif) | Recyceltes Material | Recycelbarer Kunststoff | ![](/p.gif) | Militärstandard | MIL-STD-810G | Gewicht und Abmessungen | Breite | 94.64 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 31.75 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 173.95 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 129.16 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle otterbox |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |