Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Datensicherung
>
Externe Festplatte
>
USB Festplatte
>
Artikel
LaCie STMF2000400 Externes Solid State Drive 2 TB Grau, Orange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-117712813
Hersteller:
LaCie
Herst.-Nr.:
STMF2000400
EAN/GTIN:
8719706044707
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
LaCie Rugged SSDs
Unterwegs zu Hause. Unsere robusten Rugged NVMe SSDs sind bereit für jedes Abenteuer. Die mit USB 40 Gb/s und Thunderbolt 4 vorwärtskompatiblen SSDs eignen sich für viele verschiedene Anforderungen des kreativen Schaffens. Vlogger, Kameraleute, Freiberufler, Indie-Filmemacher oder Freizeitsportler – unser Speicher lässt Sie nicht mi Stich.
Robustes Design im kompakten Format.
Zuverlässig, schnell und tragbar – die LaCie Rugged Mini SSD erfasst und sichert Ihre Projekte im Handumdrehen. Mit zukunftssicherer USB-40-Gb/s- und Thunderbolt-4-Kompatibilität verschieben Sie Ihre Dateien mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 2.000 MB/s über die gesamte Nutzungsdauer. Die Rugged-Ausführung ist außerdem vor Wasser, Staub und Fallenlassen geschützt und eignet sich deshalb für praktisch jeden Einsatzort.
Noch mehr Power für Ihre 4K-Videoprojekte
Filmemacher und DITs – mit der Rugged SSD können Sie Ihre Workflows erheblich beschleunigen. Dieses USB-Laufwerk mit Verschlüsselung glänzt mit doppelter Geschwindigkeit im Vergleich zu herkömmlichen SATA-SSDs und nutzt die Leistung der Seagate FireCuda NVMe SSD, um den Datendurchsatz des USB 3.1-Anschlusses der 2. Generation zu maximieren. Darüber hinaus ist es dank Wasserdichtigkeit nach IP67 überaus robust.
Profitieren Sie von 6K-Videos und vielem mehr
Die Rugged SSD Pro kombiniert die blitzschnelle Seagate FireCuda NVMe SSD mit einer Thunderbolt 3-Schnittstelle und entfesselt so bis zu 5x höhere Geschwindigkeiten im Vergleich zu herkömmlichen SATA-SSDs. Dies ermöglicht Ihnen, auch die anspruchsvollsten RAW-Inhalte mit hohen Bitraten, wie z. B. 6K- oder 8K-Videos und Superzeitlupen-Videodateien abzuspielen und zu rendern.
Aufzeichnung über USB-C mit ausgewählten Kameras
Wenn Sie mit größeren Videoformaten arbeiten, brauchen Sie unbedingt einen schnellen und zuverlässigen Speicher mit großer Kapazität. Nutzen Sie eine Rugged SSD, damit Ihrem kreativen Workflow keine Grenzen gesetzt sind. Und im Vergleich zu Highend-Speicherkarten ist eine Rugged SSD die wesentlich günstigere Option. Finden Sie heraus, welche LaCie-Laufwerke mit Ihrer Kamera kompatibel sind.
Kompatibel mit iPad
Erweitern Sie den Speicher Ihres Apple iPad. Schließen Sie die LaCie einfach per USB-C an Ihr iPad an und profitieren Sie von mehr Speicher.
Wir halten Ihnen den Rücken frei!
Sollte wirklich einmal das Unerwartete eintreten, wie etwa ein Wasserschaden oder eine Naturkatastrophe, sind Sie durch die Rescue-Dienste vor Datenverlust und entstehenden Kosten abgesichert.
Bearbeitung mit Adobe Creative Cloud
Nutzen Sie den „All Apps“-Plan für eine kostenlose 1-monatige Mitgliedschaft bei Adobe Creative Cloud, um RAW-Dateien in einwandfreie Produktionen zu verwandeln.5Entdecken Sie die gesamte Vielfalt an Desktop- und Mobilanwendungen – von unverzichtbaren Programmen wie Adobe Photoshop CC und Premiere Pro CC bis hin zu innovativen neuen Tools für Fotografie, 3D-Komposition und mehr.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsbreite
91.5 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
32.5 mm
Paketgewicht
172 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Orange
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Schutzfunktion
Fallbeständig, Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
141 mm
Höhe des Versandkartons
162 mm
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Lesegeschwindigkeit
2000 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
USB 3.2 Gen 2x2
Thunderbolt-Version
4
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
66.9 mm
Tiefe
105.3 mm
Höhe
17.3 mm
Gewicht
114 g
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
Externe Solid State Drives (SSD)
Weitere Suchbegriffe:
externe Festplatten
,
External SSD
,
Externes SSD
,
Externes Solid State Drive
,
Internes SSD
,
Internes Solid State Drive
,
SSD
,
SSD Festplatten
,
Solid State Disk
,
Solid State Drive
,
USB Festplatte
,
USB Festplatten
,
USB HDD
,
USB Hard Drive
,
USB Harddisk
,
USB SSD
,
external hard drives ssd 2tb
,
internes ssd
,
interne ssd 2tb
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 205,04*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,70*
€ 251,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,15*
€ 251,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,57*
€ 248,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,58*
€ 247,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,04*
€ 244,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 4 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP4000400)
Seagate
STKP4000400
ab € 89,63*
Ähnlich
Kingston Technology 1000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 70,43*
Ähnlich
Kingston Technology 128GB Canvas React Plus SDXC UHS-II 280R/100W U3 V60 for Full HD/4K
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 20,00*
Ähnlich
Kingston Technology 128GB Canvas React Plus SDXC UHS-II 300R/260W U3 V90 for Full HD/4K/8K
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 63,59*
Ähnlich
Kingston Technology 128GB microSDXC Canvas Go Plus 170R A2 U3 V30 Speicherkarte + Adapter
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 8,81*
Ähnlich
Kingston Technology 128GB micSDXC Canvas Select Plus 100R A1 C10 Einzelpack ohne Adapter
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 5,98*
Ähnlich
Kingston Technology 128GB SDXC Canvas Go Plus 170R C10 UHS-I U3 V30
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,08*
Ähnlich
Kingston Technology 128GB SDXC Canvas Select Plus 100R C10 UHS-I U3 V30
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,44*
Ähnlich
Kingston Technology 1TB Canvas React Plus SDXC UHS-II 280R/150W U3 V60 for Full HD/4K
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 168,41*
Ähnlich
Kingston Technology 1TB microSDXC Canvas Go Plus 170R A2 U3 V30 Einzelpack ohne Adapter
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 65,66*
Ähnlich
Kingston Technology 1TB microSDXC Canvas Go Plus 170R A2 U3 V30 Speicherkarte + Adapter
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 65,75*
Ähnlich
Kingston Technology 1TB SDXC Canvas Go Plus 170R C10 UHS-I U3 V30
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 67,32*
Ähnlich
Kingston Technology 1TB XS1000 External USB 3.2 Gen 2 Portable Solid State Drive
Kingston Technology
SXS1000/1000G
ab € 58,76*
Ähnlich
Kingston Technology 2000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 113,99*
Ähnlich
Kingston Technology 256GB Canvas React Plus SDXC UHS-II 280R/150W U3 V60 for Full HD/4K
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 36,60*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen