Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 35216 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 900 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Acme Actioncam VR02 Li-Ion 3,7 Volt 900 mAh schwarz
Akku für Acme Actioncam VR02 Li-Ion 3,7 Volt 900 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-117922950
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     35216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Bei dem oben genannten Artikel handelt es sich um einen hochwertigen, kompatiblen Akku für Ihr Actioncam VR02. Er eignet sich hervorragend als Austauschakku für Ihren vorhandenen oder defekten Actioncam VR02. Er kann ebenso als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs dienen. Die Handhabung sowie das Laden erfolgen wie gewohnt problemlos mit dem Standard-Netzteil/Ladegerät. Ein hohes Maß an Sicherheit bietet Ihnen die Schutzelektronik gegen Überladung und Kurzschluss. Durch die Verarbeitung von hochwertigen Zellen kann eine höhere Anzahl der Lade-Entlade-Zyklen erreicht werden. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen Actioncam VR02 Akkus. Qualität steht bei uns an erster Stelle. Das heißt, alle Akkus sind neu und ungebraucht. Durch unsere eigene Qualitäts-Sicherung wird ein hoher Qualitätsstandard gewährleistet. Hinweis: Wenn wir nicht ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich hierbei um ein Originalprodukt handelt, liefern wir ein kompatibles Produkt. Das bedeutet, es handelt sich keinesfalls um ein Originalprodukt des Herstellers und wird demnach auch nicht von diesem hergestellt und empfohlen. Alle Marken- und Produktbezeichnungen gehören den jeweiligen Eigentümern und dienen nur zu Kompatibilitätsbeschreibung.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
350 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
900 mAh
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
Acme Made
Kompatible Produkte
ACME Actioncam VR02
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.