Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campingaz 2201878 Gasfackel Einzelbild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.018 539
9.018 539
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118099337
Hersteller:
     Camping Gaz
Herst.-Nr.:
     2201878
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Butangaskartusche
Butangaspatrone
Gaskartusche
Lötkartusche
Die Soudogaz X2000 PZ Lötlampe ist eine sparsame und sehr leistungsfähige Alternative zu Ventilkartuschen.

Sobald die Lampe mit der Kartusche verbunden ist, kann diese nicht mehr entfernt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Merkmale
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Zündungstyp
Piezo

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lötlampe, gaskartusche
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 27,45* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 7 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Camping Gaz
2000026866
ab € 10,03*
Zubehör
Camping Gaz
2000026867
ab € 13,44*
Zubehör
Camping Gaz
3000002295
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.