Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.863-332.0 Kleidungsdampferzubehör Garment steamer cart Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 2.863-332.0 Kleidungsdampferzubehör Garment steamer cart Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118256722
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.863-332.0
EAN/GTIN:
     4066529041449
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
kärcher bügeleisen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Tiefe
136 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
200 g
Merkmale
Produkttyp
Garment steamer cart
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Kärcher
Kompatibilität
SC 2 Deluxe SC 2 EasyFix SC 3 EasyFix SC 4 Deluxe SC 4 EasyFix SC 4 EasyFix Iron SC 5 Deluxe Signature Line SC 5 EasyFix Iron SC 5 EasyFix Iron Plug
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.