| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-118508855 Herst.-Nr.: HANDYDRIVESCREENK EAN/GTIN: 8018080471766 |
| |
|
| | |
| Das SPIN DISPLAY ist der neue diskrete und einfach zu bedienende Autohalter von Cellularline. Er verfügt über einen verstellbaren Arm, um das Smartphone immer in die richtige Position zu bringen. Dank seiner Klebebefestigung ist das SPIN DISPLAY mit universellen Projektionsdisplays kompatibel und hält Ihr Smartphone während der Fahrt sicher. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 91 mm | | Verpackungstiefe | 50 mm | | Verpackungshöhe | 174 mm | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Design | Handy-Gerätetyp | Handy/Smartphone | | Vorgesehene Verwendung | Auto | | Produktfarbe | Schwarz | | Typ | Passive Halterung | | Material | Metall | | Gerätemontagetyp | Klebekissen | | Ausrichtung | Horizontal/Vertikal | Ergonomie | Drehungswinkel | 360 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, Haftgummi-Stücke, Haftstücke, Klebepads, Klebestreifen, Klebestück, Posterstrips, handyhalterung auto, klebepads, Komponent |
| | |
| |