Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Folio - Galaxy Tab A9+ Schutzhülle für Tablets mit Standfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellularline Folio - Galaxy Tab A9+ Schutzhülle für Tablets mit Standfunktion
Cellularline Folio - Galaxy Tab A9+ Schutzhülle für Tablets mit Standfunktion
Cellularline Folio - Galaxy Tab A9+ Schutzhülle für Tablets mit Standfunktion
Cellularline Folio - Galaxy Tab A9+ Schutzhülle für Tablets mit Standfunktion
Cellularline Folio - Galaxy Tab A9+ Schutzhülle für Tablets mit Standfunktion
Cellularline Folio - Galaxy Tab A9+ Schutzhülle für Tablets mit Standfunktion
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118522340
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     FOLIOGTABA9105K
EAN/GTIN:
     8018080473197
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Folio ist die Schutzhülle für Tablets mit halbstarrem rückseitigen Gehäuse zum Schutz der Kanten und mit Frontabdeckung aus Kunstleder zum Schutz des Displays. Der ganz leicht zusammenklappbare praktische Ständer verfügt über drei Neigungswinkel zum Schreiben, Telefonieren, Filmeschauen und Surfen. Mit der Funktion Sleep Mode ermöglicht es Folio, dass sich das Tablet beim Öffnen automatisch einschaltet und der Standby-Betrieb eingeschaltet wird, wenn es geschlossen wird.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Etui-Typ
Folio
Material
Kunstleder
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Galaxy Tab A9+
Pen-Loop
Ja
Automatische Wach-/Schlaffunktion
Ja
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.