Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 25203777 Bohrer Spiralbohrer-Bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118560979
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     25203777
EAN/GTIN:
     4007220488133
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
10 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
8.6 mm
Länge (mm)
125 mm
Geeignet für Materialien
Aluminium, Messing, Bronze, Case-hardened steel, Eisenguss, Cast steel, Spanholzplatte, Kupfer, Hartholz, Kunststoff, Weichholz, Stahl, Holz, Zink
Punktwinkel
135 °
Bohrermaterial
Kobalt-Legierung Schnellarbeitsstahl (HSS-E)
Produktfarbe
Bronze
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,777* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,72*
€ 43,6968
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,43*
€ 43,3517
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,39*
€ 40,9241
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,33*
€ 39,6627
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,14*
€ 38,2466
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,77*
€ 33,0463
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.