Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 25203708 Bohrer Spiralbohrer-Bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PFERD
PFERD
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118562552
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     25203708
EAN/GTIN:
     4007220484883
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
5 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
11.1 mm
Länge (mm)
142 mm
Geeignet für Materialien
Aluminium, Messing, Bronze, Case-hardened steel, Eisenguss, Cast steel, Spanholzplatte, Kupfer, Hartholz, Kunststoff, Weichholz, Stahl, Holz, Zink
Punktwinkel
118 °
Bohrermaterial
Bodenschnellarbeitsstahl (HSS-G)
Produktfarbe
Edelstahl
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,15*
€ 25,1685
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,99*
€ 24,9781
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,18*
€ 24,0142
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,78*
€ 22,3482
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,29*
€ 21,7651
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,16*
€ 18,0404
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.