Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 25203599 Bohrer Spiralbohrer-Bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118562803
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     25203599
EAN/GTIN:
     4007220481950
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
10 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
2.8 mm
Länge (mm)
61 mm
Geeignet für Materialien
Aluminium, Messing, Bronze, Case-hardened steel, Eisenguss, Cast steel, Spanholzplatte, Kupfer, Hartholz, Kunststoff, Weichholz, Stahl, Holz, Zink
Punktwinkel
118 °
Bohrermaterial
Bodenschnellarbeitsstahl (HSS-G)
Produktfarbe
Edelstahl
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,318* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,65*
€ 5,5335
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,40*
€ 5,236
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.