Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 25203763 Bohrer Spiralbohrer-Bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118572809
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     25203763
EAN/GTIN:
     4007220487785
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
10 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
6.7 mm
Länge (mm)
101 mm
Geeignet für Materialien
Aluminium, Messing, Bronze, Case-hardened steel, Eisenguss, Cast steel, Spanholzplatte, Kupfer, Hartholz, Kunststoff, Weichholz, Stahl, Holz, Zink
Punktwinkel
135 °
Bohrermaterial
Kobalt-Legierung Schnellarbeitsstahl (HSS-E)
Produktfarbe
Bronze
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,757* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,10*
€ 28,679
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,94*
€ 28,4886
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,50*
€ 26,775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,49*
€ 25,5731
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,93*
€ 24,9067
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,57*
€ 20,9083
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.