Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 25203778 Bohrer Spiralbohrer-Bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PFERD
PFERD
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118573221
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     25203778
EAN/GTIN:
     4007220488195
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
10 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
8.7 mm
Länge (mm)
125 mm
Geeignet für Materialien
Aluminium, Messing, Bronze, Case-hardened steel, Eisenguss, Cast steel, Spanholzplatte, Kupfer, Hartholz, Kunststoff, Weichholz, Stahl, Holz, Zink
Punktwinkel
135 °
Bohrermaterial
Kobalt-Legierung Schnellarbeitsstahl (HSS-E)
Produktfarbe
Bronze
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,141* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,84*
€ 49,7896
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,67*
€ 49,5873
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,88*
€ 46,2672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,66*
€ 44,8154
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,61*
€ 43,5659
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,41*
€ 37,3779
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.