Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 25203713 Bohrer Spiralbohrer-Bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118574704
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     25203713
EAN/GTIN:
     4007220485248
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
5 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
11.7 mm
Länge (mm)
142 mm
Geeignet für Materialien
Aluminium, Messing, Bronze, Case-hardened steel, Eisenguss, Cast steel, Spanholzplatte, Kupfer, Hartholz, Kunststoff, Weichholz, Stahl, Holz, Zink
Punktwinkel
118 °
Bohrermaterial
Bodenschnellarbeitsstahl (HSS-G)
Produktfarbe
Edelstahl
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,66*
€ 26,9654
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,56*
€ 26,8464
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,29*
€ 25,3351
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,41*
€ 24,2879
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,79*
€ 23,5501
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,48*
€ 19,6112
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.