| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-118606931 Herst.-Nr.: 77-95430 EAN/GTIN: 840304761098 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sie sind auf der Suche nach legendärem Schutz? Mit der Defender Series haben Sie ihn gefunden. Der mehrschichtige Aufbau schützt Ihr Gerät vor schweren Stürzen, Schmutz, Kratzern und Stößen. Die mitgelieferte Halterung dient zudem gleichzeitig als Gürtelclip und freihändiger Ständer. Die Defender Series ist mit ihrem robusten, ausgeklügelten Design bei Arbeit und Freizeit immer einsatzbereit und aus mehr als 50 % recyceltem Material hergestellt. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.6 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Material | Polycarbonat (PC), Gummi | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Samsung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Galaxy A55 5G | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Eingebaute Bildschirmabdeckung | Ja | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Schmutzabweisend, Tropfsicher, Staubresistent, Kratzresistent, Schockresistent | ![](/p.gif) | Gürtelclip | Ja | ![](/p.gif) | Kabelloses Aufladen | Ja | ![](/p.gif) | Recyceltes Material | Recycelbarer Kunststoff | ![](/p.gif) | Militärstandard | MIL-STD-810G | Gewicht und Abmessungen | Breite | 97.03 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 32.45 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 176.22 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 134.71 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |