Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell 117016 Bleistift Multi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip 2001 Bleistift, 216er PoS Display
Grip 2001 Bleistift, 216er PoS Display
Grip 2001 Bleistift, 216er PoS Display
Grip 2001 Bleistift, 216er PoS Display
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118664383
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117016
EAN/GTIN:
     4005401170167
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Höhe
200 mm
Länge (mm)
180 mm
Merkmale
Härte
Multi
Produktfarbe
Mehrfarbig
Form
Dreieckig
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,43*
€ 192,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,73*
€ 188,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,90*
€ 180,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,66*
€ 162,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,69*
€ 149,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.