Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poynting LOW LOSS 5M CABLE SMA(M) TO SMA(F) Koaxialkabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poynting Antennenkabel 5m twin HDF / SMA-SMA
Poynting Antennenkabel 5m twin HDF / SMA-SMA
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118849901
Hersteller:
     Poynting Antennas
Herst.-Nr.:
     CAB-92
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
Kabel SMA
SMA Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
SMA
Anschluss 2
SMA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: kabel sma 5m, gsm antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.