Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus C40161200121-00 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Magnetische Autohalterung der Baseus MagPro-Serie – Schwarz
1_Magnetische Autohalterung der Baseus MagPro-Serie – Schwarz
2_Magnetische Autohalterung der Baseus MagPro-Serie – Schwarz
3_Magnetische Autohalterung der Baseus MagPro-Serie – Schwarz
4_Magnetische Autohalterung der Baseus MagPro-Serie – Schwarz
5_Magnetische Autohalterung der Baseus MagPro-Serie – Schwarz
Magnetische Autohalterung der Baseus MagPro-Serie – Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120047601
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     C40161200121-00
EAN/GTIN:
     6932172647827
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
109.22 mm
Tiefe
58.42 mm
Höhe
88.9 mm
Gewicht
95 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
ABS, Aluminium, Polypropylen (PP)
Gerätemontagetyp
Autolüftungsmontage
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Kompatibilität
iPhone
Ergonomie
Drehungswinkel
360 °
Höhenverstellung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.