Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 58293-00000-00 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 25 m Papier Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 58293-00000-00 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 25 m Papier Braun
TESA 58293-00000-00 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 25 m Papier Braun
TESA 58293-00000-00 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 25 m Papier Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120152396
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58293-00000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Mit dem tesapack® PAPER STANDARD entscheiden Sie sich für ein verlässliches und guthaftendes Paketband aus Papier. Es ist nicht nur vielseitig einsetzbar, sondern besteht der Umwelt zuliebe auch zu 56% aus biobasiertem Material und Papier aus nachhaltigerer Forstwirtschaft. Das Papierklebeband mit Kleber aus Naturkautschuk ist recyclingfreundlich und ideal für Pakete bis 10 kg geeignet. Es lässt sich einfach abrollen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Braun
Band-Zweck
Verpackung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Material
Papier
Adhäsion (Stahl)
3 N/cm
Von Hand abreißbar
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Breite
38 mm
Dicke
0.125 mm
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Leistungen
Bruchdehnung
10 %
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
58291
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.