Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Ferrite Wire Wound Inductors


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 0603; 8,2uH; 440mA; 3,5Ω; Q: 15; ftest: 7,96MHz
Drossel: Draht; SMD; 0603; 8,2uH; 440mA; 3,5Ω; Q: 15; ftest: 7,96MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120165126
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     NL03JTC8R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Merkmale
Gleichstrom (max.)
440 A
Gleichstromwiderstand (max.)
3.5 Ohm
Testbedingung
7.96 MHz
Eigenresonanzfrequenz (SRF)
38 GHz
Toleranz
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,059* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.