Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Ferrite Wire Wound Inductors


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 0805; 5,6uH; 480mA; 650mΩ; ftest: 7,96MHz; ±10%
Drossel: Draht; SMD; 0805; 5,6uH; 480mA; 650mΩ; ftest: 7,96MHz; ±10%
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120165279
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     NL05KTC5R6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Merkmale
Gleichstrom (max.)
480 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.65 Ohm
Testbedingung
7.96 MHz
Eigenresonanzfrequenz (SRF)
47 GHz
Toleranz
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.