Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Ferrite Wire Wound Inductors


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 1812; 330uH; 90mA; 13Ω; Q: 20; ftest: 796kHz; ±10%
Drossel: Draht; SMD; 1812; 330uH; 90mA; 13Ω; Q: 20; ftest: 796kHz; ±10%
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120165596
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     NL12KTC331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Merkmale
Gleichstrom (max.)
90 A
Gleichstromwiderstand (max.)
13 Ohm
Testbedingung
0.796 MHz
Eigenresonanzfrequenz (SRF)
4 GHz
Toleranz
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,073* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.