Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Shielded SMD Power Inductor PCS Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 1mH; 400mA; 1,53Ω; ±20%; 12x12x6mm; -40÷125°C
Drossel: Draht; SMD; 1mH; 400mA; 1,53Ω; ±20%; 12x12x6mm; -40÷125°C
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120167197
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     PCS125MT102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Merkmale
Gleichstrom (max.)
0.4 A
Gleichstromwiderstand (max.)
1.53 Ohm
Toleranz
20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.