Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Shielded SMD Power Inductor PCS Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 330uH; 950mA; 640mΩ; ±20%; 12x12x8mm; -40÷125°C
Drossel: Draht; SMD; 330uH; 950mA; 640mΩ; ±20%; 12x12x8mm; -40÷125°C
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120167275
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     PCS127MT331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 330µh
smd drossel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Merkmale
Gleichstrom (max.)
0.95 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.64 Ohm
Toleranz
20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,214*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,723*
€ 0,86037
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,519*
€ 0,61761
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,499*
€ 0,59381
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.