Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin KG2395 Kontaktgrill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120168004
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     300749
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
Dieser Grill bietet vielseitige Grillmöglichkeiten mit 7 verschiedenen Automatikprogrammen und einem manuellen Grillprogramm, sodass jeder Geschmack befriedigt werden kann. Das “Perfect Steak”-Programm beinhaltet einen Sensor, der die Dicke des Garguts erkennt und anzeigt, wann verschiedene Garstufen erreicht sind. Dieser Grill kann sowohl als Kontakt- als auch Tischgrill verwendet werden, dank seiner aufklappbaren Grillfläche. Ein praktischer An-/Ausschalter sorgt für einfache Bedienung, und das Gerät verfügt über eine Fettauffangschale an der Rückseite, die die Reinigung erleichtert.

Klappe auf, Klappe zu, klappt immer.
Mit 7 Automatik-Programmen steht dir für zahlreiche Gerichte eine Schnellauswahl zur Verfügung. Der Grill weiß, was er zu tun hat und du musst dir kein Gedanken mehr machen. Individualisten haben mit dem manuellen Grillprogramm weiterhin alles selbst in der Hand.

Perfect Steak Sensor
Magst du es Rare, Medium, oder Well Done? Ein intelligenter Sensor im Kontaktgrill erkennt die Dicke des Garguts und zeigt auf dem Display an, wann verschiedene Garstufen erreicht sind.

Kratzfest und langlebig
Die spezielle ILAG Antihaft-Keramikbeschichtung der Grillplatten steht für besondere Kratzfestigkeit und garantiert, dass du auch bei intensiver Nutzung lange Freude an deinem Grill hast.

Tischgrill oder Überbacken
Dank aufklappbarer Grillfläche ist der Kontaktgrill auch als Tischgrill nutzbar. So passt gleich doppelt so viel Grillgut auf die Fläche. Zum schnellen Überbacken kannst du den Deckel des Grills auf variabler Höhe arretieren und deinen Käse schmelzen lassen, ohne dass er in Kontakt mit dem Grill kommt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Teflonbeschichtet
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Formfaktor
Rechteckig
Anzahl an Kochprogrammen
7
Regelbare Temperatur
Ja
Steuerung
Tasten
Schnellaufheizung
Ja
Kochflächenbeschichtung
Keramik
Anzahl der Platten/Ablageflächen
2
Gartemperatur (max.)
230 °C
Deckel
Ja
Tropfenschale
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Cool Touch Handgriff
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Wärmeisoliertes Gehäuse
Ja
Entfernbares Grillgestell
Ja
Integrierter Timer
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Kratzfest
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Einfach zu säubern
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
385 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
370 mm
Gewicht
5322 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
385 mm
Paketgewicht
6133 g
Energie
Leistung
1800 W
Ein-/Ausschalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: sandwichmaker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,93*
€ 141,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,11*
€ 135,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,49*
€ 131,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,43*
€ 113,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.