Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Shielded SMD Power Inductor PSDB Series


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE7-120168267
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     PSDB1004NT270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Merkmale
Gleichstrom (max.)
2.8 A
Gleichstromwiderstand (max.)
83 Ohm
Testbedingung
0.1 MHz
Toleranz
30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 750 Stück (ab € 0,16284* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,705*
€ 182,90895
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,835*
€ 181,87365
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,675*
€ 172,16325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,0225*
€ 160,67678
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,13*
€ 145,3347
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.