Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 13451 Gaderobe Bodenstehend 10 Haken Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Kinder-Kleiderständer, MDF, weiß
Zeller Kinder-Kleiderständer, MDF, weiß
Zeller Kinder-Kleiderständer, MDF, weiß
Zeller Kinder-Kleiderständer, MDF, weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120223836
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     13451
EAN/GTIN:
     4003368134512
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
garderobenständer weiß
Dieser praktische Kleiderständer ist ein echter Blickfang im Zimmer Ihrer Liebsten. Er bietet mit seinen 10 Haken genug Platz für die Kleidungstücke Ihrer Kinder.

Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Bodenstehend
Rahmenmaterial
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Anzahl Haken
10 Haken
Rahmenfarbe
Weiß
Zielgruppe
Kinder
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
1240 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.