Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roborock S8 MaxV Ultra Roboter-Staubsauger 2,77 l Kombi Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roborock S8 MaxV Ultra Robotic Cleaner White
Roborock S8 MaxV Ultra Robotic Cleaner White
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120246290
Hersteller:
     Roborock
Herst.-Nr.:
     S8MVU02-SCH
EAN/GTIN:
     6970995788440
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Entdecken Sie den Roborock S8 MaxV Ultra mit einer beeindruckenden Saugkraft von bis zu 10.000 Pa. Egal ob Teppiche, Fliesen oder Holzböden – der Roborock S8 MaxV Ultra hinterlässt Ihre Räume makellos
sauber. Dank eingebauter RGB Kamera und 3D Strukturen-Licht erkennt der Roborock S8 MaxV Ultra
Hindernisse wie Drähte, Schuhe und Möbel ohne Probleme. Die Selbstreinigungsstation entleert und reinigt den Roborock S8 MaxV Ultra nicht nur, sondern wäscht den Mopp auch noch mit 60-Grad warmen
Wasser. Der Roborock S8 MaxV Ultra erstellt dank seiner iPath Lasernavigation genaue Karten und findet
sich auch bei einer Reinigung im Dunkeln problemlos zurecht. Der Roborock S8 MaxV Ultra erkennt
Erhöhungen durch Teppiche und hebt seine Wischmopps automatisch um 20mm an um Ihre Teppiche während des Saugens trocken zu halten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
103 mm
Breite
350 mm
Tiefe
353 mm
Basisstation Abmessungen (B x T x H)
409 x 419 x 470 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
546 mm
Verpackungstiefe
485 mm
Verpackungshöhe
442 mm
Paketgewicht
18300 g
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Laufzeit
180 min
Batterielebensdauer
300 m²
Ladezeit
4 h
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
Wiederaufladbar
Ja
Design
Staubbehälter Typ
Kombi
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Fernbedienung
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Technische Details
Mobile App-Unterstützung
Ja
Reinigungsbürste
Ja
Mop enthalten
Ja
Saugleistung
10000 Tag
Leistungen
Staubkapazität (gesamt)
2.77 l
Nasswischen
Ja
Geräuschpegel
67 dB
Staubkapazität (Staubsauger)
0.27 l
Staubkapazität (Basis)
2.5 l
Fassungsvermögen Wassertank
0.1 l
Programmierfunktionen
Ja
Art der Bewegungseinschränkung
Mit einer App generiert
Selbstentleerender Staubbehälter
Ja
automatische Routing
Ja
Hinderniserkennung
Ja
WLAN
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Bürstentyp
Walzenbürste & Seitenbürste
unterstützte Bodenflächen
Teppich, Harter Boden
Schwellensteigerung (max)
20 mm
Integrierte Sensoren
Kamera
Navigationstyp
LiDAR
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kantenerkennung
Ja
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.171,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.378,20*
€ 1.640,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.361,00*
€ 1.619,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.277,91*
€ 1.520,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.229,77*
€ 1.463,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.171,23*
€ 1.393,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.