Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat 6/4913 Tintenpatrone Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
trodat Austauschkissen 2Stk violett 6/4913/SB
trodat Austauschkissen 2Stk violett 6/4913/SB
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120263719
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     83432
EAN/GTIN:
     9008056834328
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tintenpatrone
Druckfarben
Violett
Markenkompatibilität
Trodat
Kompatibilität
4913, 4913 Typomatic and 4953 Typomatic
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
16 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.