Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.Perkins MIC-PRO-HF Grau Bühnen-/Auftrittsmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120287613
Hersteller:
     C.Perkins
Herst.-Nr.:
     17-2062
EAN/GTIN:
     5420047141460
Suchbegriffe:
Funkmikrofon
Funkmikrofon-Anlage
funkmikrofon anlage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
211 mm
Mikrofongewicht
256 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
219 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Paketgewicht
430 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriekapazität
1600 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
8 h
Eingangsspannung
3.7 V
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Steuerung
Tasten
Mikrofon
Typ
Bühnen-/Auftrittsmikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-50 dB
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
6.35 mm (1/4")
Maximaler Arbeitsabstand
10 m
Funkfrequenz
863 - 865 MHz
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.