Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEQRITE Endpoint Protection Cloud Advanced Sicherheitsmanagement Basis 26 - 50 Lizenz(en) 3 Jahr(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE7-120398830
Hersteller:
     SEQRITE
Herst.-Nr.:
     CU1IS26TO50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Security Suite
security suite
Weitere Informationen:
Merkmale
Verteilungstyp
Download
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
3200 MB
Min. benötigter RAM
1024 MB
Minimum Prozessor
1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64), Intel core or Apple’s M1, M2, M3
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
1000 MHz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Debian 10, Fedora 32, SUSE Linux Enterprise Desktop 15, SuSE Linux 12.0, Ubuntu 14.04, Ubuntu 16.04, Ubuntu 22.04
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows SBS 2011 Essentials, Windows SBS 2011 Standard, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Empfohlener Prozessor
2 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64)
Empfohlener RAM
2048 MB
Mindestsystemvoraussetzungen
Internet Explorer 7+, TLS 1.2
Lizenz
Typ
Sicherheitsmanagement
Software-Typ
Lizenz
Lizenztyp
Basis
Anzahl Lizenzen
26 - 50 Lizenz(en)
Lizenzterm
3 Jahr(e)
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Software, Antiviren-Software, Antiviren-Programm, Software, Virenschutzprogramm, Virenscanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.