| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-120427797 Herst.-Nr.: OT975 EAN/GTIN: 5060984120113 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Material | Metall, Kunststoff | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Hellgrün | ![](/p.gif) | Eingebauter Zestenreisser | Ja | ![](/p.gif) | Griff(e) | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 228.6 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 88.9 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 68.58 mm | Technische Details | Enthält nicht | Bisphenol A (BPA) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Obst-Presse, Obstpresse, Citruspresse, Limonen-Presse, Limonenpresse, Orangen-Presse, Orangenpresse, Zitronen-Presse, Zitronenpresse, Zitruspresse, beerenpresse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |