Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8010 B Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120454066
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05005540001
EAN/GTIN:
     4013288227195
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
wera umschaltknarre 3/8
umschaltknarre 3/8
Zyklop Comfort Knarre mit Umschalthebel im unwiderstehlichen Wera Design. Komfortable zweikomponentige Kunststoffummantelung. Schützt empfindliche Oberflächen. Schlanke Bauform zum Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen. Aufgrund der Feinverzahnung mit 80 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von nur 4,5° ermöglicht. Mit Umschalthebel für einen bequemen Drehrichtungswechsel. Mit sicherer Nussverriegelungsfunktion durch Druckknopf.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Ratschenköpfe
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Handgrifffarbe
Schwarz, Grün
Vierkantantrieb Größe
3/8 "
Verschließbarer Ratschenkopf
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
328 g
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.