Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexline FL31-28505 Netzwerkkabel Schwarz 50 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexline-Patchkabel cat. 6A S/FTP, hochflexibel, kurze Bauform, PIMF, 500MHz, schwarz, 50m
Flexline-Patchkabel cat. 6A S/FTP, hochflexibel, kurze Bauform, PIMF, 500MHz, schwarz, 50m
Flexline-Patchkabel cat. 6A S/FTP, hochflexibel, kurze Bauform, PIMF, 500MHz, schwarz, 50m
Flexline-Patchkabel cat. 6A S/FTP, hochflexibel, kurze Bauform, PIMF, 500MHz, schwarz, 50m
Flexline-Patchkabel cat. 6A S/FTP, hochflexibel, kurze Bauform, PIMF, 500MHz, schwarz, 50m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120490972
Hersteller:
     Flexline
Herst.-Nr.:
     FL31-28505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.2 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1600 g
Merkmale
Kabellänge
50 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
AWG Kabelgröße
26/7
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 15 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Flexline
FL31-28000
ab € 1,33*
Sonstiges
Flexline
FL31-28005
ab € 1,33*
Sonstiges
Flexline
FL31-28006
ab € 1,32*
Sonstiges
Flexline
FL31-28010
ab € 1,21*
Sonstiges
Flexline
FL31-28015
ab € 1,20*
Sonstiges
Flexline
FL31-28016
ab € 1,20*
Sonstiges
Flexline
FL31-28020
ab € 1,69*
Sonstiges
Flexline
FL31-28036
ab € 2,88*
Sonstiges
Flexline
FL31-28066
ab € 6,75*
Sonstiges
Flexline
FL31-28070
ab € 8,61*
Sonstiges
Flexline
FL31-28080
ab € 12,02*
Sonstiges
Flexline
FL31-28085
ab € 12,03*
Sonstiges
Flexline
FL31-28086
ab € 11,99*
Sonstiges
Flexline
FL31-28090
ab € 15,28*
Sonstiges
Flexline
FL31-28100
ab € 19,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.