Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOYA 73565 Schlauchschelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schraube
Spannkraftverteilung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120523789
Hersteller:
     TOYA
Herst.-Nr.:
     73565
EAN/GTIN:
     4043171051934
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
9 mm
Merkmale
Material
Stahl
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3912*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,729*
€ 0,86751
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,619*
€ 0,73661
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5212*
€ 0,62023
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4712*
€ 0,56073
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4412*
€ 0,52503
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3912*
€ 0,46553
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 22,51*
Zubehör
NORMA
00458000022
ab € 0,18945*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.