Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP Hydro PTM PRO 1650W ATX3.0(12V-2x6) Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSP Hydro PTM PRO 1650W ATX3.0(12V-2x6) Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP Hydro PTM PRO 1650W ATX3.0(12V-2x6) Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP Hydro PTM PRO 1650W ATX3.0(12V-2x6) Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP Hydro PTM PRO 1650W ATX3.0(12V-2x6) Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP Hydro PTM PRO 1650W ATX3.0(12V-2x6) Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP Hydro PTM PRO 1650W ATX3.0(12V-2x6) Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120569146
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     PPA16F0101
EAN/GTIN:
     4713224529054
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Neue ATX-Netzteil-Spezifikationen
Die aktualisierten ATX 3.0-Spezifikationen erfüllen die Anforderungen der nächsten Generation an die Hardware-Leistung und stellen sicher, dass die Benutzer die bestmögliche stabile und kostenoptimierte Leistung bei höchster Energieeffizienz erhalten.

Hohe Kompatibilität für hohe Leistung
Die Serie verfügt über einen nativen PCIe Gen 5-Anschluss und unterstützt außerdem 3 PCIe 6+2Pin-Steckplätze für Grafikkarten sowie 2 CPU-Steckplätze für eine höhere Leistung.

Konforme Beschichtungsanwendung
Keine Nässe, kein Staub und keine Flecken

Die konforme Beschichtung schützt das Netzteil und seine internen Komponenten vor Staub, Feuchtigkeit und Flecken. Die Hydro PTM PRO-Serie ist mit einer konformen Beschichtung versehen, die eine zuverlässige Leistung in einer anspruchsvollen Umgebung garantiert. Sie wurde getestet, um auch bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95 % einwandfrei zu funktionieren.

LLC-Vollbrückentopologie mit DC-DC-Modul-Design
Die Hydro PTM PRO-Serie zeichnet sich durch eine extrem strenge Spannungsregelung aus, so dass die Ausgangsspannung bei einer Laständerung von 10 % unter +/- 1 % liegt und Ihnen eine hervorragende Effizienz und Spannungsstabilität bietet.

Vollständig modulares Design für eine schnelle und einfache Installation
Das vollständig modulare Design vereinfacht die Installation und ermöglicht es Ihnen, nur die benötigten Kabel zu verwenden, wodurch der Aufbau übersichtlicher und sauberer wird.

Energiesparschalter, leiseres und langlebigerer Lüfter
Wenn der Energiesparschalter eingeschaltet ist, läuft das Netzteil mit geringerem Stromverbrauch und ist flüsterleise. Der Lüfter des Netzteils arbeitet nicht, wenn das Netzteil zu weniger als 30 % ausgelastet ist.

Die Hydro PTM PRO-Serie ist mit einem FDB-Lüfter und einer intelligenten 0dBA-Funktion zur Geräuschreduzierung ausgestattet und zeichnet sich durch eine längere Lebensdauer aus.

80 Plus® Platin-Zertifizierung
Die Hydro PTM PRO-Serie verfügt über die 80 Plus Platinum-Zertifizierung, was bedeutet, dass Ihre Netzteile weniger Wärme verbrauchen und geringere Betriebskosten aufweisen. Die Netzteile arbeiten garantiert mit einem Wirkungsgrad von mindestens 92 % bei 50 % Last der Nennleistung.

Erfüllt die Anforderungen der IEC 62368
Die FSP Group bietet den neuesten Stand der Ökostromtechnologie und zusätzliche Sicherheitszulassungen, sodass ihre Netzteile den Änderungen der Vorschriften voraus sind. FSP hat die meisten Netzteile auf den neueren Standard IEC 62368 umgestellt.

Unterstützt die neuesten CPU-Systeme
Hydro PTM PRO unterstützt Hochleistungssysteme und entspricht den neuesten Standards von Intel, ATX12V V3.0 und EPS12V V2.92.

Sicherheit und Schutz
Zahlreiche Schutzschaltungen für die Sicherheit Ihrer Hardware: OVP (Überspannungsschutz), UVP (Unterspannungsschutz), OCP (Überstromschutz), OPP (Überstromschutz), SCP (Kurzschlussschutz) und OTP (Übertemperaturschutz).
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Anzahl SATA Stromstecker
12
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
1650 W
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Anzahl der +12V-Schiene(n)
1
Kombinierter Strom (+3.3V)
120 W
Kombinierter Strom (+12V)
1650 W
Kombinierter Strom (+5V)
120 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
137.5 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Effizienz
94 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
ATX-Version
3.0
EPS-Version
2.92
Lagertyp
FDB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Semi-passive
Lüfterdurchmesser
135 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ein-/Ausschalter
Ja
Ein-/Aus-Schalter für den Lüfter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
86 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,75*
€ 298,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,66*
€ 297,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,75*
€ 281,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,56*
€ 275,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,83*
€ 248,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.