Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VM10ES Steckdose Typ F Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEM Serie Modul Steckdosen SOCKET Schutzkontakt+KS2P+E 16A 250V~
TEM Serie Modul Steckdosen SOCKET Schutzkontakt+KS2P+E 16A 250V~
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120683077
Hersteller:
     TEM
Herst.-Nr.:
     VM10ES-U
EAN/GTIN:
     3831006929470
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
2P+E
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Weitere Suchbegriffe: schuko-steckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.