Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Bend 2.0 27,9 cm (11") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120723882
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00222092
EAN/GTIN:
     4047443526649
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Automatisches Ein- und Ausschalten
Integrierter Magnet schaltet beim Öffnen des Deckels das iPad ein und beim Schließen aus

Standfunktion in zwei Stufen
Standfunktion für die bequeme Positionierung des Gerätes in zwei Stufen

Magnetverschluss
Magnetverschluss für schnelles Öffnen und Schließen sowie feste Sicherung

Elastische Gummiecken
Elastische Gummiecken sorgen für einfaches Befestigen und festen Halt

Voller Zugriff
Aussparungen für vollen Zugriff auf Anschlüsse und Bedienelemente
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Etui-Typ
Folio
Material
Polyurethan
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Air 11" (2024)
Anzahl der Stand-Modi
2
Verschlussart
Magnetverschluss
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Automatische Wach-/Schlaffunktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
180 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.